DR-26-B0.5 Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ) トックベアリング(TOK) 38822122

Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38822122 品番DR-26-B0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥110
この商品は47種類から選べます 他の種類を見る

アウターレースにポリアセタール樹脂(POM)、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

寸法L(mm)8±0.5 寸法D(mm)26(0/-0.1) ねじ寸法M6×1 寸法C(mm)0.5±0.4 寸法W(mm)7(0/-0.2) 許容荷重(N)196
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38822122 DR-26-B0.5 07273664 DR-26-B0.5 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK) 1個 79 税込87 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする