IDS-35-H6.35W0.26 Iシリーズ IDS トックベアリング(TOK) 38823626

Iシリーズ IDS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38823626 品番IDS-35-H6.35W0.26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

スチールインサートアウターレースを使用することで、Dシリーズベアリングの許容荷重を大幅に引き上げた中荷重タイプベアリングです。

寸法C(mm)- 寸法D(mm)35(0/-0.1) 寸法L(mm)- 寸法W(mm)9±0.2 寸法W1(mm)0.26 寸法W2(mm)0.26 寸法d(mm)6.35(+0.1/0) 寸法d1(mm)- 許容荷重(N)294 呼びd2×θ(mm×°)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38823626 IDS-35-H6.35W0.26 35778355 IDS-35-H6.35W0.26 樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE4 トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE4 トックベアリング(TOK) 1個 249 税込274 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする