トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の ねじ軸タイプ
Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38823714
品番
A-22-BH2.8-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
2.8±0.4
寸法D(mm)
22±0.1
寸法L(mm)
11±0.5
寸法W(mm)
7±0.2
寸法d(mm)
-
寸法d1(mm)
-
ねじ寸法
M6×1
許容荷重(N)
784
呼びd2×θ(mm×°)
-
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38823714
A-22-BH2.8-11
35778504
A-22-BH2.8-11
鋼製ベアリング A TYPE3
トックベアリング(TOK)
1個
¥
179
税込
¥
197
注文コードが変更になりました。