A-608ZZ-5 Aシリーズ トックベアリング(TOK) 38823723

Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38823723 品番A-608ZZ-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥210
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)- 寸法D(mm)22±0.1 寸法L(mm)- 寸法W(mm)7±0.2 寸法d(mm)8(+0.1/0) 寸法d1(mm)- 許容荷重(N)784 呼びd2×θ(mm×°)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38823723 A-608ZZ-5 35778513 A608ZZ-5 鋼製ベアリング A TYPE4 トックベアリング(TOK) 鋼製ベアリング A TYPE4 トックベアリング(TOK) 1個 199 税込219 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする