トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の ねじ軸タイプ
Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38823741
品番
AS-26-A1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
1.5±0.4
寸法D(mm)
26±0.1
寸法L(mm)
3.5±0.2
寸法W(mm)
8±0.2
寸法d(mm)
-
寸法d1(mm)
6(0/-0.1)
許容荷重(N)
686
呼びd2×θ(mm×°)
Φ5.5×90°
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38823741
AS-26-A1.5
35778556
AS-26-A1.5
鋼製ベアリング AS TYPE5
トックベアリング(TOK)
1個
¥
189
税込
¥
208
注文コードが変更になりました。