AS-22-B2-11 Aシリーズ トックベアリング(TOK) 38823766

Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38823766 品番AS-22-B2-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥190
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)2±0.4 寸法D(mm)22±0.1 寸法L(mm)11±0.5 寸法W(mm)8±0.2 寸法d(mm)- 寸法d1(mm)- ねじ寸法M6×1 許容荷重(N)686 呼びd2×θ(mm×°)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38823766 AS-22-B2-11 35778522 AS-22-B2-11 鋼製ベアリング AS TYPE6 トックベアリング(TOK) 鋼製ベアリング AS TYPE6 トックベアリング(TOK) 1個 189 税込208 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする