急速充電器

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38825753 品番UC18YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HiKOKI(旧日立工機)製、差込型電池の充電が可能
対応する電池に応じて選べる2種類
3重の充電停止機能採用

適合バッテリー7.2〜18Vニカド電池 EB(7、9、12、14、18)シリーズ、BCC715、BCC915、BCC1215、BCC1415 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100 コード2心ビニールコード 充電電圧(V)7.2、9.6、12、14.4、18 充電電流(A)2.6 充電時間(分)約50(2.0Ah) 充電入力容量(VA)130 アズワン品番64-7056-95
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38825753 UC18YG 10330303 UC18YGH 急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機) 急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機) 1台 6,998 税込7,698 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:621

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10330303
2024-05-10
用途:
ボードカッターに使用する
清野電気設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

永年使用しているボードカッターが又使える用になってとても良かったです。

対象商品:
10330303
2022-10-13
用途:
ネジ回しやドリルで使用して居ます
製造業

充電が速く非常に助かります。出来れば充電が終了したら音でも知れせてくれると作業中に助かるのですが!

対象商品:
38825753
2022-05-16
用途:
DIY
その他業種

日立のバッテリー充電器が壊れてしまい、HiKOKIの汎用品を購入。トルクドライバーの専用ケースにもピッタリ入るので、大変良い買い物でした。

対象商品:
38825753
2021-05-17
用途:
電動工具のバッテリー充電
有限会社アイマン 様

充電器が壊れたための買い替え。純正品のため安心して使用できます。

対象商品:
38825753
2021-02-02
用途:
自宅のメンテナンス
建設業・工事業

インパクトレンチに付属のバッテリーが充電出来なくなり、互換品のバッテリーを購入したが、付属の充電器では充電不可の表示が出て、やむなくUC18YGの充電器を追加で購入した。
互換品のEB1214S 3.0AHのバッテリーも無事に充電する事が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
38825753
2020-10-29
用途:
DIY
株式会社共同電気商会 様

今まで使用していた充電器より数倍速いです。
充電地が新しいともっと実感すると思う

対象商品:
38825753
2020-03-13
用途:
DIY
その他業種

旧品に比べ、軽過ぎるので大丈夫かなと不安だった。ちゃんと充電できたのでほっとした。ベッリーグッド。

対象商品:
38825753
2020-05-30
用途:
機械組付け
マキテック 様 (製造業)

配線コードを太く、丈夫にしてほし、 インジケータが見ずらいので名盤と同じでレッド・ミドリ表示希望

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする