MSM1000-14D ミクロミストフィルタ MSM400~1300 明治機械製作所 38826094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSM1000-14D ミクロミストフィルタ MSM400~1300 明治機械製作所 38826094
MSM1000-14D ミクロミストフィルタ MSM400~1300 明治機械製作所 38826094

ミクロミストフィルタ MSM400~1300

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
管接続口径1.5
寸法A(mm)698.5
内容量1個注文コード38826094品番MSM1000-14D
参考基準価格(税別)¥196,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)
ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。
新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。
バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)

管接続口径1.5ねじの種類Rcろ過度(μm)0.01質量(kg)3.7形式(フィルタエレメント)EMS1000仕様オートドレン内蔵(FD-1D)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60寸法L(mm)920~使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98寸法A(mm)698.5寸法D(mm)91寸法B(mm)170寸法C(mm)391.5交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレス処理空気量(m3/min)10.6圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする