Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38838502 品番 4D-S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62
販売価格(税別)
56

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。
高圧にも安定した密封性能を発揮します。
取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。
シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。

材質JIS 4種 D(フッソゴム) 内径(Φmm)2.5(±0.15) 外径(Φmm)5.5 線径(Φmm)1.5(±0.1) 種別S形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38838642
2024-11-29
用途:
車の整備作業

純正では発売されていないので品番で買いました。
純水ではあっせん交換に成るのでコスパは良いと思います、

対象商品:
38838572
2023-08-28
用途:
エアーソケットのパッキン
自動車・二輪車・自転車関連業

エアーソケットのパッキンとして使用しました。サイズが多いので迷いましたがピッタリだったみたいでエア漏れも止まったんで良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
38838511
2021-05-25
用途:
キャブレター整備に使用

純正品が廃盤のため使用しましたが十分な仕事をしてくれています。

対象商品:
38838572
2017-07-29
用途:
バイクのキャブレターメンテナンス

キャブレター内部のトルクスネジを外した内部のOリング交換に使用しました。トルクスネジは外すことが想定されていないみたいで、パーツカタログにも内部パーツの記載がないのですが、へたったこのOリング交換で燃費が劇的に良くなりました。

対象商品:
38838597
2017-04-13
用途:
エアーインパクトの修理

固定用とありますが、調整つまみの部分に使用しています。
フッ素ゴムなのが魅力で使用し、摩擦抵抗が減って調整つまみが軽く動くようになりました。
大満足です。

対象商品:
38838554
2017-07-02
用途:
バイクに使用

フッ素でSシリーズの物が、簡単に手に入ってありがたい。

対象商品:
38838572
2017-04-28
用途:
プレス機械補修
高田鉄工所 様 (製造業)

素材がフッ素と明記してあるので
安心して使用できる。

対象商品:
38838843
2023-12-22
用途:
除雪機のキャブレターフロ−トに
農・林・水産業

除雪機のキャブレターフロ−トに使います。純正部品は□ですがこちらの〇い部品を購入しました。内径(ガソリン耐Oリングが無いため)、フッ素系の部品にしました。今後どれくらい耐えられるか問題ですね。内径約44です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1人が参考にしています
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする