KP7T 月殿付給料 クラフト封筒 100枚パック オキナ 38841424

KP7T 月殿付給料 クラフト封筒 100枚パック オキナ 38841424
KP7T 月殿付給料 クラフト封筒 100枚パック オキナ 38841424
KP7T 月殿付給料 クラフト封筒 100枚パック オキナ 38841424
KP7T 月殿付給料 クラフト封筒 100枚パック オキナ 38841424
KP7T 月殿付給料 クラフト封筒 100枚パック オキナ 38841424
KP7T 月殿付給料 クラフト封筒 100枚パック オキナ 38841424

月殿付給料 クラフト封筒 100枚パック

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード38841424品番KP7T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

お得なボリュームパックです。

サイズ角形8号寸法(mm)119×197坪量(g/m2)70郵便番号欄なしテープなしグリーン購入法適合窓枠なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38841424
2021-11-16
用途: お給料袋
製造業

会社で使うお給料袋がなくなって、どれを買おうか悩んでいました。100枚入りでリーズナブル、レビューもよかったので、今回こちらを購入いたしました。紙の厚みも問題なく透けないです。また購入したいと思います。

対象商品 : 38841424
2021-03-01
用途: 月給日に

ただの封筒でなく必要な事が印刷されているので大変便利です。
大きさもちょうど良いです。

対象商品 : 38841424
2020-09-09
用途: 社員・アルバイトへの支給用
卸売・小売業

最近は近所の事務用品店で扱ってなくて、取り寄せしていた。価格も手ごろなので、他の商品注文と併せて購入しました。

対象商品 : 38841424
2019-09-07
用途: 給料を支給するのに使用。
株式会社ライフサービス金融・保険業

表面に表記されてる項目も記入しやすくて、とても満足しています。

対象商品 : 38841424
2018-02-07
用途: 給与支給時
製造業

現金支給なので使いやすい大きさですが、字がもう少し大きくて見やすくなるといいなと思います。

対象商品 : 38841424
2017-09-02
用途: 給料の支払い時
製造業

紙がしっかりしていていい。
自体が明朝体などになると高級感が出て尚いいかも。

対象商品 : 38841424
2017-12-18
用途: 従業員に給料を支払う時。
飲食業

今まで使っていたものは安っぽい感じがしたが今回はとても良い。

対象商品 : 38841424
2017-09-01
用途: 事務処理
有限会社立森工作所製造業

10%オフ時、他店より若干、価格が安かったので購入

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする