クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38849991 品番 C4N6×4-PT1/4-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,409 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。

形状コネクタ 使用流体空気、一般作動油、水、薬品類 材質(本体)SUS304 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)6 適合チューブ内径(Φmm)4 適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40〜80、(水)0〜70 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294 チューブ挿入長さF(mm)15 最小内径d2(Φmm)2.7 寸法A(mm)12 寸法d1(Φmm)7 寸法L(mm)30 寸法S(mm)4.6 質量(g)22 有効断面積(mm2)5 接続ねじ1/4 二面幅H1(mm)14 二面幅H2(mm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38850007
2021-05-30
用途:
備品で!!

エアー工具、洗浄機の補修用に他種を安易入手で助かります。

対象商品:
38850025
2013-09-19
用途:
産業製造装置内冷却水配管交換

適用ホースにU2チューブと記載してありましたのでホースも100m購入しましたが(外径10φ)内径が合いませんでしたので無駄になってしまいました。U2は使えませんので記載は外した方がいいですよ。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
ご選定いただいた継手は、チューブ外径φ10x内径φ8の物ですが、
U2チューブでは、その規格がございません。
チューブにて外径を合わせた場合、外径φ10x内径φ6.5が規格品となります。

ご購入頂いた継手にはナイロンチューブ外径×内径10X8 が適合致します。

恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする