※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38850113 品番 L4N10×8-PT3/8-S
参考基準価格(税別)¥6,771 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。

形状90°エルボ 使用流体空気、一般作動油、水、薬品類 材質(本体)SUS304 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブ内径(Φmm)8 適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40〜80、(水)0〜70 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294 チューブ挿入長さF(mm)18 最小内径d2(Φmm)6.7 寸法A(mm)13 寸法d1(Φmm)9 寸法L1(mm)27.1 寸法L2(mm)26 寸法L3(mm)35.2 寸法L4(mm)35.8 寸法S(mm)4.2 質量(g)51 有効断面積(mm2)25.0 接続ねじ3/8 二面幅H1(mm)14.0 二面幅H2(mm)17.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:505

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする