SN/CF 5W-40 コスモ リオグランロード コスモ石油 38850314

コスモ リオグランロード

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード38850314 品番SN/CF 5W-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車の性能をフルに発揮する100%化学合成油。高級輸入車、高級国産車に適合した最高級オイル。

SAE5W-40 APISN/CF ベースオイル100%化学合成油 用途車両用エンジン油 ガソリンエンジン ダークブラウン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 主な適合車種高級輸入車・高級国産車 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-03-13
用途:
自家用車のメンテナンス

この性能をこの価格で購入できるのは驚きです。私の車は油温が上がりやすく、お手頃価格のVHVIオイルならちょっとまわし気味で走っただけであっという間にオイルがへたってしまいます。このオイルに変えたら油温が高めでもしっかり保護されている感があり、入れ替えて3千キロ弱走りましたがへたりが感じられません。お気に入りオイルに認定&リピート購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38850314
2019-12-06
用途:
オイル交換
製造業

これは素晴らしいです。ターボ車で夏場の走行も問題なくこなします。
コスパもよく2か月に1回交換しています。
やはり元売りのオイルはいいですね!
エンジンの騒音も低下しました。

対象商品:
38850314
2019-05-01
用途:
オイル交換

ベンツM103エンジンに使用したところ、とてもスムースになりました。今まで某海外ブランドのVHVIを入れていたのですが、断然こちらが上です。本物の化学合成油は素晴らしいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
38850314
2017-11-22
用途:
スーパーカブの常用オイル

国産の古い50と中国産の110のカブに常用しています。オイルの性能が低いと自動遠心クラッチの切れが悪くなりチェンジがスムーズに出来なくなるのですが、これを使うようになってからは全く問題なし。古いカブは最高速度も10キロ位上がりました。値段も高くないし凄いオイルです!

対象商品:
38850314
2017-11-06
用途:
PCX125のエンジンオイルとして

純正オイルから試しに高級オイルを。交換直後からスムーズな感触が感じられました。耐久性に関しては走行1500キロで交換してますのでわかりません。使用済みのオイルは清浄性が高いのか結構な汚れです。4Lで5千円ですが6回交換できるので経済的かなと。高級自動車用オイルですが、スクーターでも使えるんですね。と言っても4回オイル交換で走行約6000キロですが。

対象商品:
38850314
2017-08-17
用途:
エンジンオイル交換

高性能潤滑油との案内で購入しました。高価なだけあってその性能には満足している。

対象商品:
38850314
2014-11-30
用途:
4G63ターボに

れっきとしたPAO+エステル配合の化学合成オイルで、メーカカタログの最高級の名に恥じないオイルです。
ノーマルな10W-30の鉱物油と比較して厚い油膜ができるようで、エンジン騒音の低下、低速トルクの向上を感じることができます。
5W-なので始動性・吹け上がりの悪化も最小限です。
省燃費・ローパワーなエンジンよりも、高発熱なターボエンジンに良くマッチしていると感じます。

2人が参考にしています
対象商品:
38850314
2012-05-26
用途:
2500ccターボエンジンのオイル交換

今までは部分合成油の5W−40を使用していました。
愛車の車齢が10歳に成りましたので良いオイルを入れてやろうと思い購入しました。
オイル交換後は確かにエンジンノイズが減ったようですが新しいオイルは大体そうなので
この状態がどれくらい続くかが楽しみです。

このオイルを選んだ最大の理由はコスモ石油さんのHPで構成成分が表示されていたからです。他の大手石油会社には表示されていない事です。100%化学合成と表示されていても水素化精製油ベースのグループ3オイルが多い中、コスモ石油さんはとても信用できると思います。

値段は割と高いですがまた買います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする