※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー(2)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38864743
品番
BT50-ZMAC42-195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥57,500
この商品は
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
41.8〜55.2
寸法M(mm)
130
寸法C(Φmm)
40
寸法C1(Φmm)
60
質量(kg)
6.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38864743
BT50-ZMAC42-195
29289043
BT50-ZMAC42-195V
ZMACボーリングバー(仕上ボーリング)
日研工作所
1個
¥
55,980
税込
¥
61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)