※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー(2)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38864831
品番
BT50-ZMAC55-270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,000
この商品は
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
54.8〜70.2
寸法M(mm)
177
寸法C(Φmm)
53
寸法C1(Φmm)
65
質量(kg)
8.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。