※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
モールステーパ型マルチオイルホールホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
105
MT
4
注文コード
38872136
品番
BT40-MOM4-105
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・MT
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
44
寸法L(mm)
105
寸法l(mm)
17
質量(kg)
2.6
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
MT
4
ソケット
MTO4-1、2、3
注意
※ストッパブロックは別売りです。