※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
モールステーパ型マルチオイルホールホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
113
MT
3
注文コード
38872145
品番
BT50-MOM3-113
参考基準価格(税別)
¥101,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・MT
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
-
寸法L(mm)
113
寸法l(mm)
0
質量(kg)
6.3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
MT
3
ソケット
MTO3-1、2
注意
※ストッパブロックは別売りです。