※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用アダプター
Eパイプアダプタ(CD管用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
38893373
品番
DM036E-R
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。
接続状態を示す黒のライン付き。
用途
CD管用
寸法L(mm)
97
呼び
36-E39
寸法D(Φmm)
54.5
寸法d(Φmm)
38.6
注意
※ねじなし電線管Eとの接続は、止めねじの頭が飛ぶまで締め付けてください。