曜日別特売
63675 モノキートップケースV46シリーズ GIVI(ジビ) 38894362

モノキートップケースV46シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38894362品番63675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000

後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E105/93933)設定あり。
最大積載量:10kg
PP製本体重量:4.2kg
奥行×幅×高さ…430×565×320mm
※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。
※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。

無塗装黒材質PP寸法(mm)430×565×320質量(kg)4.2最大積載量(kg)3主な適合車種F800S 2006-2008年式:06年から08年に適合。
注意
※商品によっては入荷までに3ヶ月程かかる注意場合がありますのでご了承ください。
※?防水性を考慮した設計ですが、ケースは完全防水ではありません
ストップランプキットは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする