E470シリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38894633 品番 68059
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S450/68087)設定あり。
最大積載量:3kg
本体重量:4.3kg(ベース込み)
奥行×幅×高さ…425×555×331mm
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

無塗装黒 容量(L)47 寸法(mm)425×555×331 質量(kg)4.3(ベース込み) 最大積載量(kg)3(取付するリヤキャリアの積載制限にご注意ください) 主な適合車種F800S 2006-2008年式:06年から08年に適合。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38894606
2021-05-31
用途:
ツーリングバイク使用
不動産業

お安い同様製品を使用していましたが、筐体が柔らかくものを詰め込むと、開いてしまう問題があり買い換えました。目一杯物を詰め込んでも問題なく大丈夫で安心して使用できます。高速も安心して走れます。最初からこちらにすればよかったでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする