アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの 熱調理機・加熱機器
アズワンの 業務用レンジ/コンロ
ガス式スープカマドレンジ 早沸くん KSK-66-45
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38899508
品番
GKM021
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥192,500
販売価格(税別)
¥
175,000
バスケットに入れる
95℃で湯が激しく循環し始め、沸騰点に達します。カマド式で熱を逃がさない省エネタイプですので、熱効率アップ。前枠は簡単に外せますので、寸胴鍋の移動が簡単にできます。
ガスの種類
LPガス
材質
本体・前枠・後枠/18-0ステンレス
質量(kg)
35
高さ(mm)
800(寸胴鍋セット時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×750×580
コード
7-0954-0501
接続口径(Φmm)
9.5
アズワン品番
62-6546-55
ガス消費量(kW[kg/h])
13.26(0.95)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※寸胴鍋(アルミDON寸胴鍋45cm(62-6339-35))は別売です。※強化ホース接続の場合は、強化ホースジョイントが必要です。(別売)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000