パネルマウント DCジャック

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)0.5 仕様パネルマウント DCジャック 注文コード38904117 品番MJ-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は定格電流・仕様・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様パネルマウント DCジャック 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)0.5 プラグ(mm)Φ5.5×2.1 取付穴径(Φmm)- コンタクト形状メス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
電子工作
教育・研究機関

外形5.5ミリの通常サイズですが,内側のシャフト径違いがあるので注意が必要ですね。

2025-03-06
用途:
IC回路の電源供給用
国立大学法人九州大学 様 (教育・研究機関)

小型で半田付けも容易のため、学生実験の回路製作に適している。

対象商品:
38904467
2023-02-23
用途:
電池仕様だったので外部電源を追加した
その他業種

パネルに穴開けるだけだったので、すぐに作業完了できました。

1人が参考にしています
対象商品:
38903681
2022-10-14
用途:
電動工具のバッテリー給電端子
その他業種

バッテリーへの給電に当たり、値段が安価で、さらに、設置場所の自由度やDCプラグの対応幅など、大変使いやすいジャックでした。前回に続き、2回目の発注です。

対象商品:
38903891
2021-10-04
用途:
実験用

試作製品への組み込みで購入しました。
1個から対応していただけるので、大変ありがたいです。

対象商品:
38903733
2021-03-13
用途:
計測装置の電源給電用
サービス業

ACアダプタとの接続用に購入しました。ナットでの締め付けもしっかりできて大変満足です。取付け穴の関係で仕方ないと思いますが、半田上げの+と−の端子間が狭いので、端子間を広げて絶縁して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38903681
2021-10-30
用途:
12ボルトファンの電源をとるジャックとして使用
合同会社コンポス技研 様 (製造業)

概ねいいのです。ずーと使っていますが何の問題もありません。

1人が参考にしています
対象商品:
38903742
2020-02-19
用途:
ICステレオアンプのDCアダプタ電源供給
その他業種

小型でシンプルな形状で8φの丸穴を開けるだけなので取付が楽なのが良い。
内部電源からの切り替え端子が必要ない場合はお薦め。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする