3極大形単頭プラグ Φ6.3

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38904713 品番MP-119B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
極数3 形状ストレート タイプステレオ 種類丸型 プラグ(mm)Φ6.3 コンタクト形状オス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38904704
2019-04-14
用途:
ヘッドホーンの交換用に使用しました。
その他業種

接続には問題がありませんでした。欲を言えば線が細くジャックのジャバラがスカスカでしたので、もう少し細い線に対応して頂けたらありがたい。

対象商品:
38904704
2018-08-15
用途:
修理時
サービス業

こういったパーツを売っている地元の店は少なく?なりました(分からないだけかも知れませんが)
MonotaROで入手できるというのが非常に助かります

対象商品:
38904704
2019-04-16
用途:
スピーカー配線
サービス業

問題なくしっかり装着でき満足です。ありがとうございました

対象商品:
38904713
2016-03-15
用途:
ヘッドホン

いいかんじ

対象商品:
38904713
2015-12-22
用途:
アンテナコードの接続
サービス業

バッチリ合いました。またそのうち、購入もあるでしょう。

対象商品:
38904722
2015-11-26
用途:
機械のセンサー用プラグで使用
株式会社中川機器製作所 様

何の問題もなく使用できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする