パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の ピッチャー・ハンドポット
ドアポケットにぴったり冷水ポット シームレス栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38919530
品番
DD-8013
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
スクエアタイプで無駄なスペースをとらずにコンパクトに収納。パッキン一体型で洗いやすいシームレス栓。縦、横置けます。冷蔵庫の狭いポケットに。
材質
【本体】AS樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)【ふた栓】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)
質量(g)
264
容量(L)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×90×275