パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の ピッチャー・ハンドポット
ドアポケットにぴったり冷水ポット シームレス栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38919539
品番
DD-8015
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
スクエアタイプで無駄なスペースをとらずにコンパクトに収納。パッキン一体型で洗いやすいシームレス栓。縦、横置けます。冷蔵庫の狭いポケットに。
材質
【本体】AS樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)【ふた栓】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)
質量(g)
425
容量(L)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×175×275