パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の ピッチャー・ハンドポット
クールラージ 冷水ポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38919548
品番
DD-8021
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
大容量冷水ポット。横置きのまま注げる。漏れ防止ロック付。広い口径でお手入れ楽々。持ち運びしやすい持ち手付。
材質
【本体】AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)【フタ・ハンドル】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)【開閉レバー・ロック】ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐冷温度180℃ 耐冷温度-20℃)【バネ】ステンレス鋼
質量(g)
360
容量(L)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×130×305