パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の ピッチャー・ハンドポット
クールスター サイドロック冷水ポット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38919557
品番
DD-8020
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
片手でラクラク、ワンプッシュオープン。パッキン一体型。サイドロック付。
材質
【本体・栓】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)【ふた】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)
質量(g)
274
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×100×260