パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の ピッチャー・ハンドポット
クーム 結露しにくいウォーターピッチャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38919566
品番
DD-8011
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
二重構造の本体の間にウレタンフォームが注入してありますので、断熱性が良く結露しにくい構造です。軽量、洗いやすい。
材質
【本体外側】ポリエチレン(耐熱温度60℃)【本体内側・ふた】ポリプロピレン(耐熱温度60℃)【断熱材】ウレタンフォーム(耐熱温度60℃)
質量(g)
345
容量(L)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×140×175