HC-835 カフェマグ シームレスワンタッチマグボトル200 パール金属 38919679

 

HC-835 カフェマグ シームレスワンタッチマグボトル200 パール金属 38919679
HC-835 カフェマグ シームレスワンタッチマグボトル200 パール金属 38919679
HC-835 カフェマグ シームレスワンタッチマグボトル200 パール金属 38919679
HC-835 カフェマグ シームレスワンタッチマグボトル200 パール金属 38919679
HC-835 カフェマグ シームレスワンタッチマグボトル200 パール金属 38919679
HC-835 カフェマグ シームレスワンタッチマグボトル200 パール金属 38919679

カフェマグ シームレスワンタッチマグボトル200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
オフホワイト
内容量1本注文コード38919679品番HC-835
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ふたとパッキン一体型。洗うパーツは1つだけお手入れカンタン。パッキンのつけ忘れ、つけ間違いの心配がない。真空断熱構造で温かさ・冷たさそのままキープ。本体もパーツも食洗器対応。

材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓本体】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【ふた】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【飲み口】PBT(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【開閉ボタン・リング】ABS樹脂(耐熱温度90℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン部】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)オフホワイト容量(mL)200質量(g)181寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×80×130保温効力(℃)48以上(6時間)保冷効力(℃)14以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする