HC-822 アクティチャージャー ダイレクトボトル800 パール金属 38919916

 

HC-822 アクティチャージャー ダイレクトボトル800 パール金属 38919916
HC-822 アクティチャージャー ダイレクトボトル800 パール金属 38919916
HC-822 アクティチャージャー ダイレクトボトル800 パール金属 38919916

アクティチャージャー ダイレクトボトル800

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
内容量1本注文コード38919916品番HC-822
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

真空断熱構造で冷たさキープ。ハンドル付きなので持ち運びしやすい。ふた栓とキャップが本体と一体なので紛失しない。保冷専用。

材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓本体】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【キャップ】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【キャップ上部】ステンレス鋼【ハンドル】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【接続リング】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【接続ベルト・ふた栓すべり止め】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)ネイビー容量(mL)800質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×85×260保冷効力(℃)9以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする