※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーキシュー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード38943843 品番1PT6-26-310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,220
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

車種毎に適切な摩擦材を採用し、確実な制動力を実現。
車に合った適切な前後の制動力配分で純正部品から交換されても違和感のないフィーリングを実現します。

メーカートヨタ 適合車種カローラ タイプR/F、R/R-R、R/R-L サイズ(mm)35×4.3-184 パーツNo.04495-12130 他社参考品番(タクティー)V91187033 他社参考品番(ピットワーク)GR440-TY017 他社参考品番(アケボノ)NN1065 他社参考品番(ミヤコ)- 他社参考品番(カシヤマ)Z2313
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38943791
2021-09-12
用途:
ブレーキシュー交換
農・林・水産業

後輪左右の交換に使用。4枚セットでこの価格は申し分なし!
制動も問題ナシでした。

対象商品:
38943737
2019-02-27
用途:
軽自動車のメンテナンス
サービス業

安価で、性能も普段使いでは申し分ありませんでした。

対象商品:
38943737
2018-11-07
用途:
軽自動車の補修用
サービス業

安価かつ十分な品質の商品で、安心して使用することが出来ました。交換後の制動力も通常の使用ではまったく問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
38943694
2016-08-26
用途:
サービスカーのメンテナンス
清水商店 様

前回買った 曙 日東紡? のようなブレーキシューの焼けて匂いは気になりません 減ってきたときの効きはどうだろう?? 今後が楽しみです

対象商品:
38943703
2016-05-30
用途:
整備に使用

一台分で購入したが、4枚とも同じ寸法なので減った2枚だけで良かったかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする