※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roadpartner(マツダ)
Roadpartner(マツダ)の トラック電装
Roadpartner(マツダ)の トラック用交換電球
Roadpartner(マツダ)の バックランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)
白熱球(S25/BA15s 24V)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
38945961
品番
1P2425S25
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
クリア
口金
BA15s
ガラス球形式
S25
定格電圧(V)
24
タイプ
シングル球
定格電力(W)
25
他社参考品番(STANLEY)
A4587M
他社参考品番(小糸)
4616