曜日別特売
31504005 袋ロックナットセット(AX-WHEEL LOCK) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 38947063

袋ロックナットセット(AX-WHEEL LOCK)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法M12XP1.5
内容量1セット注文コード38947063品番31504005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

盗難防止の必需品。

タイプ材質スチール二面幅(mm)(キー)21/19ねじ寸法M12XP1.5全長(mm)30セット内容ロック4個+キー1個表面処理クロムメッキテーパー60°外径(mm)アダプター/26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38947063
2020-04-23
用途: 自家用車用
製造業

作秋こちらからブリジストンの夏とを購入していますがねメッキがしっかりしていて安心していましたが、タイヤホイルをセットで更新したので同社のロックナットを購入しました、ナット外しの特殊工具も販売されていますが取りえずには盗難防止!!

対象商品 : 38947072
2019-07-25
用途: ホイール盗難防止用
その他業種

スペアタイヤの取り付け&盗難防止が目的で購入。
有名メーカー品だけあって材質もしっかりしており、確実に取り付けできます。
工具が19mm、21mm両方使えるのもいいですね。
欲を言えば同価格程度で5個入りならもっと良かった。

対象商品 : 38947063
2019-11-13
用途: タイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

流石メーカー品でメッキもしっかりとしてます。満足してます。

対象商品 : 38947063
2015-06-27
用途: アルミホイール
自動車・二輪車・自転車関連業

大手ブリヂストンの商品てだけで購入するのに安心感があります。
モノタロウではブリヂストンラグナットのブラックタイプを販売しているのだから、ロックナットもブラックタイプを販売してほしい。

対象商品 : 38947063
2015-05-29
用途: ホイールナットのロック

とてもいい感じです。19と21のレンチが使えるのは重宝します。

対象商品 : 38947063
2015-07-03
用途: アルミホイールに
自動車・二輪車・自転車関連業

ブリヂストンにはブラックロックナットの設定があります。
ブラックタイプも取扱して下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする