作秋こちらからブリジストンの夏とを購入していますがねメッキがしっかりしていて安心していましたが、タイヤホイルをセットで更新したので同社のロックナットを購入しました、ナット外しの特殊工具も販売されていますが取りえずには盗難防止!!
スペアタイヤの取り付け&盗難防止が目的で購入。
有名メーカー品だけあって材質もしっかりしており、確実に取り付けできます。
工具が19mm、21mm両方使えるのもいいですね。
欲を言えば同価格程度で5個入りならもっと良かった。
大手ブリヂストンの商品てだけで購入するのに安心感があります。
モノタロウではブリヂストンラグナットのブラックタイプを販売しているのだから、ロックナットもブラックタイプを販売してほしい。