BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ・ホイール付属部品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/ホイール締結部品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 自動車用ロックナット
貫通ロックナット&ラグナットセット(AX-WHEEL LOCK&NUT)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
38947081
品番
31504009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
盗難防止の必需品。
タイプ
貫通
材質
スチール
二面幅(mm)
(キー)21/19
ねじ寸法
M12XP1.5
全長(mm)
20
セット内容
ロック4個+ナット16個+キー1個
テーパー
60°
外径(mm)
アダプター/26