BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ・ホイール付属部品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/ホイール締結部品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 自動車用ロックナット
袋ロックナット&ラグナットセット AX(AX-WHEEL LOCK&NUT)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
38947106
品番
31504011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
盗難防止の必需品。
タイプ
袋
材質
スチール
二面幅(mm)
(キー)21/19
ねじ寸法
M12XP1.5
全長(mm)
30(ロックナット)/34(ラグナット)
セット内容
ロック4個+ナット16個+キー1個
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°
外径(mm)
アダプター/26