袋ナット (AX-LUG NUTS)

(65件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(16個) 注文コード 38947133 品番 31504004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
全長(mm)34 シルバー 対辺(mm)21 材質スチール 形状つば無 タイプ 表面処理クロムメッキ ねじ寸法M12×P1.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38947133
2022-03-25
用途:
車の整備
製造業

日産ジュークのホイールナットとして購入しました。
最近の車は、純正ナットの耐久性が弱いようです。
この製品は、強度があり問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
38947124
2021-10-13
用途:
HONDA軽自動車スチールホイールに使用

HONDAの軽自動車のスチールホイールには貫通ナットが使用されていますが、錆が心配ですので袋ナットに交換するため購入しました。他社製品も検討し、カー用品店で現物を確認しましたが、ナットの内側のねじ山のメッキ付着量が少なく地金が見えている状態でしたので購入を差し控えました。
この商品はメッキもしっかりしており、高品質を感じさせます。さすがにブリヂストン製だと感心しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38947124
2020-06-26
用途:
タイヤ交換時
小笠商店 様 (サービス業)

タイヤ交換時にアルミホイールを車体から外したところ、袋ナットのメッキが一部剥がれているのを確認しました。

モノタロウさんにて注文後、取り付けの際にこちらの袋ナットを使用しました。やはり新品のナットは綺麗で見栄えがいいです。

価格もリーズナブルですし、機会があればまた購入しようと思います。

対象商品:
38947124
2020-09-28
用途:
車のメンテナンス

ホイールナットのネジ山が錆びていたので交換しました。問題なく使用できます。

2020-05-28
用途:
ホイール交換

値段だけ見て買うより多少値は貼ってもこちらの方がメッキが強く錆びません。見た目にホイール設置面の変形や削れなどの消耗も少なく長持ちしています。対効果費用を考えれば実に安いです。

対象商品:
38947124
2020-02-05
用途:
アルミホイール用ナット
その他業種

有名な日本製のナットを買っても、絶対と言っていいほどネジ穴の中が錆びてるんだけど、この台湾製のナットは全く錆びてない!!
これだけでもすごい感動。
実際に製造しているのはブリヂストンの委託を受けた台湾の企業なんだろうけど、精度と品質はブリヂストンがコントロールしていると思うので、安心できそう。

ただ一般的なナットよりも少し長めなので、取り付ける車とのマッチングには注意が必要だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
38947124
2019-11-06
用途:
ホイールナットの交換

今まで貫通型のナットを使用していましたが袋ナットに交換しました。
メッキが厚く錆に強そうですし、なにより加工や精度が良いのか取り付け時に
とても滑らかですし見た目もバリなども出ておらずとてもきれいです。
信頼できるメーカーの信頼できる商品ではないかと思います。

対象商品:
38947124
2019-10-23
用途:
ホイールナットの交換

貫通型のナットを使用してましたが北海道住まいなので
ハブボルトができるだけ錆びないように袋ナットに変更
しましたメッキも厚くしっかりして良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする