袋ナット(AX-LUG NUTS Black type)

(57件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 38947203 品番 31504052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
全長(mm)35 ブラック 対辺(mm)19 材質スチール 表面処理クロムメッキ 形状つば付 タイプ ねじ寸法M12×P1.5 テーパー60°

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38947203
2025-12-05
用途:
スタッドレスタイヤ交換でインパクトで使用
農・林・水産業

ネジ山も奥までしっかりしていてインパクトでも塗装剥がれも無く良い製品だと思う

対象商品:
38947203
2024-01-29
用途:
社外ホイールに使用するため購入
その他業種

購入してから7年使用していますが、さすがブリジストン製で、ネジ山が潰れたり外輪が歪んだりなどはありませんので安心して使っています。

もちろん使用にあたってはトルクレンチで適正トルクをかけ、外す際にも最適なレンチを使用し、保管についても密閉袋に入れて、屋内保存しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38947212
2022-04-04
用途:
自動車整備 カスタム
MUDJAYSON株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

BS のナットがこの価格で購入できるのは GOODです

2人が参考にしています
対象商品:
38947185
2020-12-03
用途:
タイヤの取付け
大塚産業株式会社 様

別売りのロックナット4個を合わせれば24個になってハイエースにピッタリです。色が黒いので引き締まって見えるので、これならママも安心だね!

2人が参考にしています
対象商品:
38947203
2020-02-25
用途:
ホイールの取り付け時
製造業

商品はとても良いが配達時、留守中で申し訳なかったのですが、再配達の方法案内が書かれていない不在票が投函されていました。
不在票に書かれていた電話番号に電話し対応も良いとはいえない方でしたが無事商品が届きました引き続き利用使用とは?です。

1人が参考にしています
対象商品:
38947212
2020-05-05
用途:
タイヤの固定
農・林・水産業

ナット長が長いため、作業しやすい。
黒色で見た目がいい。

1人が参考にしています
対象商品:
38947185
2019-11-20
用途:
CX-8 冬アルミ用

安心できるメーカー。純正より若干ナットが長いですけど、メッキじゃない奴のチョイスです。

2人が参考にしています
対象商品:
38947185
2020-03-13
用途:
錆びたナットの代替

黒色ホイールに変えて、銀色+錆のナットが目立ってましたが、おしゃれになりました。品質は全く問題ありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする