曜日別特売
31504002 貫通ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 38947237

貫通ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE)

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピッチ(mm)M12XP1.25
対辺(mm)21
全長(mm)16
内容量1パック(16個)注文コード38947237品番31504002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質スチール全長(mm)16タイプ貫通ピッチ(mm)M12XP1.25対辺(mm)21メッキ亜鉛メッキ(金)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38947246
2023-05-11
用途: 普通のナットです。
その他業種

純正相当の一般的なナットです。
消耗品なので安いのは助かります。
夏と冬でタイヤを使い分ける場合は数年くらいで変え時かなと。
繰り返し外したり付けたりしてるとナットの角も磨耗してくるので違和感を感じたらすぐ交換するのがいいかもですね。

対象商品 : 38947221
2021-10-27
用途: 車に使用
運輸・通信業

古い車で、2個ほど状態の悪いナットがあったので、
16個全て交換しようと思い、こちらを購入しました。
純正品とは色が違いましたが、問題なく使用しています。

対象商品 : 38947221
2021-02-16
用途: 自家用車タイヤ交換
エスティーロ

塗装もきれいでとても品質が良いです。昔の仕事で電着塗装のボルトから亜鉛どぶ漬けに変えたことがあります。耐久性や見た目にかなり違いがありお勧めです。

対象商品 : 38947237
2020-03-16
用途: 交換

今ついているものが錆びて見栄えが悪いので購入。安く買えて満足。

対象商品 : 38947221
2020-01-06
用途: スチールホイールに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品なので、全く問題ないです。価格が安いので、助かります。

対象商品 : 38947237
2018-11-07
用途: タイヤ交換時

品質に問題はありません。
センターキャップのアルホイールを使う時に使用します。
商品はビニール袋に入っていて、箱でないのは他のナットと一緒に管理する際に不便ですが
値段を考えれば文句は言えません。
自分で何か入れ物を用意して対応いたします。

対象商品 : 38947237
2019-02-08
用途: 自家用車用
不動産業

ブリヂストン製品であり、安心して長期間使用できます。価格面でも安くて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 38947221
2019-01-11
用途: スタッドレス鉄チンホイールに交換
電気・ガス・熱供給・水道業

品質最高 ねじ山も完璧 お買い得ですよ 後は耐久性のテストかな

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする