曜日別特売
KM10-129 アンダーミラー カシムラ 38948734

アンダーミラー

(47件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付方式ピボット式(P-10)注文コード38948734品番KM10-129
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。

主な適合純正品番87930-1010材質ポリプロピレン取付方式ピボット式(P-10)適合車種フォワード(S61.後~S63)外径(mm)237×241取付径(Φmm)30曲率半径620R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38948761
2024-11-18
用途: 大型車の左サイドアンダーミラー破損の為 交換
今阪商事自動車・二輪車・自転車関連業

ミラーの背面がウロコ柄が欲しかったけど 無かったので
同系のこのミラーにしましたが、レンズが割れただけだったので、せっかくフチゴム はめ込むだけの 簡単にレンズだけ交換出来るタイプなので ミラーレンズのみの販売もしてほしい!
そしたら もう少し安価で直るのに…と思いました

対象商品 : 38948856
2023-09-09
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

自動車の整備、点検の際、とても重宝します。何度も購入していますが良い商品です。

対象商品 : 38948874
2023-07-05
用途: いすゞトラック用
株式会社ヤマイチ

いすゞエルフ2tトラック用に購入。
ひび割れ車検対応で手頃な価格で入手出来ました。
取付及び使用上も問題有りませんでした。

対象商品 : 38948996
2023-12-30
用途: 破損時交換
羽後運送運輸・通信業

純正品ではないため不安はありましたが問題なく取り付け出来ました。コスパいいです!

対象商品 : 38948865
2021-08-18
用途: パラグライダーテイクオフ時確認
有限会社プランニングハウス

パラグライダートライクにてテイクオフ時にキャノピーの開き具合を確認できて安全になった。

対象商品 : 38948865
2021-02-20
用途: 自家用車
運輸・通信業

自家用車に使用しています。元の物が壊れたので購入しました。これが無いと車検に通らないので、安くで済みました

1が参考にしています
対象商品 : 38948874
2021-08-19
用途: 破損による部品交換

純正部品と同等な商品で、安心して取り付けが出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 38949041
2021-03-11
用途: 破損品の交換
電気・ガス・熱供給・水道業

丁寧な取説も入ってて、その通りに簡単に交換できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする