曜日別特売
FT-3515 Wet Club 防寒ソフト COVER WORK(カバーワーク) 38951071

Wet Club 防寒ソフト

(21件のレビュー)
取扱い終了
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
注文コード
38951071
品番
FT-3515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

4層構造でしっかりサポート。
手の平部分はポリウレタンを使用し、柔らかさとすべり止め効果があり、間接部分にクロロプレーンを採用することで、動作性をアップ。

サイズ
M
全長(cm)
23(±0.5)
中指長(cm)
8.5(±0.5)
手の平幅(cm)
20(±0.5)
色
オレンジ
入数(双)
1
機能
防寒
材質(甲)
クロロプレーン、PVC防水インナー、シンサレート
材質(掌側)
ポリウレタン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38951096
2026-10-29
用途: 清掃作業
その他業種

手のひら側の素材が不良品で剥がれる。粉々に剥がれ落ちてゴミを振り撒く。

対象商品 : 38951087
2019-03-05
用途: 自転車通勤
建設業・工事業

他の方も仰られてい通り、サイズが少し小さめです。そう思ってLサイズを買ったのですが、LLサイズがあればと思います。また取り扱いをしてほしいと思います。冷え症なので圧迫感で指先が冷たくなるような感じがします。

対象商品 : 38951071
2017-11-26
用途: 駐車場の鎖の開け閉め

このグローブのおかげで雨の日や雪の日の早朝でも駐車場の開け閉めが楽になっています。

対象商品 : 38951087
2017-06-02
用途: 農作業

サイズもぴったりで、使い心地が良いです。
果樹の剪定作業に使用してます。

対象商品 : 38951071
2016-03-07
用途: 登山

以前は別モデルの複数回購入で使用していましたが今回はやや高価なこのタイプ購入しました。
やはり使い勝手は以前より良いと感じますね。雪中の歩きで雪面に何度も手を着く事態となりましたが全く問題なく山歩きできました。

1人が参考にしています
対象商品 : 38951123
2014-10-27
用途: 自転車通勤

確かにサイズが小さめです。
値段を考えたら防寒性能もなかなかのものです。
汗をかくとグローブを取る時に気を付けないと
裏地がひっくりかえります。

でも気に入っています♪

対象商品 : 38951105
2014-12-17
用途: バイク通勤

サイズは小さいので1つ大きいのを買うのが良いです。
ハンドル周りの操作はしやすいと思います。
防寒性能は近距離であれば問題ないです。
冷たさは感じますので中長距離は不安があります。

対象商品 : 38951087
2017-12-02
用途: 野外作業
その他業種

今回サイズは「L」を買ったけど、今までは充分だったけど今回はぎゅうぎゅうで、手を入れるのに手間がかかる。
MかSの感じであった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする