画像準備中

Oリング 1種A ニトリルゴム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード38959173 品番OR-1AP7-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は81種類から選べます 他の種類を見る

つぶし代(圧縮)を与えて使用するタイプのシールの中で最も汎用性があります。
構造・使用方法などが簡単です。
ニトリルゴムは最も代表的な材料で優れた耐油、耐摩耗性と安定した耐熱性を有しています。
断面が円形の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油等の流体のシールとして使用します。

用途自動車や航空機、船舶、鉄道車輌、建設機械、農業機械、石油化学プラント、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。 仕様JIS B 2401規格品、運動・固定両用 トラスコ品番354-8848 使用温度範囲(℃)-24〜100 内径(Φmm)6.8 機能耐油、耐摩耗性 線径(mm)1.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38959173 OR-1AP7-N 00483612 P7 Oリング Pシリーズ(運動用) NOK Oリング Pシリーズ(運動用) NOK 1個 49 税込54 注文コードが変更になりました。(内容量が異なります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1人が参考にしています
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする