※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

整備キット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38961483 品番SA3267-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,700
この商品は334種類から選べます 他の種類を見る

小型トラックから大型トラックのブレーキ整備上必要な交換部品をひとまとめにしたキットです。
従来、分解整備工程ごとに調達していた各部品をキット化することで、作業性向上に役立ちます。
整備上では、小部品の調達忘れを防止し、充実した整備が可能です。
在庫上では、管理の効率化が計れます。

主な適合純正品番カップキット:MC806925×1、44112-90328×1、オイルシール:MH034012×2、MH034087×2、MH034110×2、MC870047×2、ピン:00921-1202A×8 セット内容カップキット:SK31831F×1、SK51731R×1、オイルシール:SS005M×2、SS006M×2、SS019M×2、ガスケット:GK04×2、ピン:PN22×8 パーツNo.MC997438 メーカーミツビシ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38961483 SA3267-2 17868795 400-03267 整備キット 制研化学工業 整備キット 制研化学工業 1セット 9,798 税込10,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38961842
2015-12-17
用途:
車両整備

コストパフォーマンスに優れているので次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする