曜日別特売
61F-GNH AC100/200 フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N omron(オムロン) 38969016

フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
種類フロートなしスイッチ 高感度用 コンパクトタイプ
フロートなしスイッチ 高感度用 コンパクトタイプ
フロートなしスイッチ 一般用 コンパクトタイプ
タイプGNタイプ
内容量1個注文コード38969016品番61F-GNH AC100/200
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

待機電力を削減し、さらに軽量化を実現

用途自動給水または自動排水幅(mm)50高さ(mm)100質量(g)315タイプGNタイプ種類フロートなしスイッチ 高感度用 コンパクトタイプ奥行(mm)60周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)高さ100×幅50×奥行60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min消費電力4VA以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55主な用途自動給水または自動排水寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上消費電力(VA)4以下適合ケーブル50m以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%制御対象、使用条件蒸留水など固有抵抗の高い液体電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)約10~40k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約100k~∞制御対象蒸留水など固有抵抗の高い液体推奨電極間動作抵抗約10~40kΩ推奨電極間復帰抵抗約100kΩ以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02481823
2024-06-05
用途: 水中ポンプの配電盤の中のリレーと交換

既存のリレーが35年以上使用していて
最近、ポンプが自動停止しないときが多々発生し
同型品を購入。交換後は問題なく作動しています。
値段が思っていた以上でしたが、また数十年しようすることを考えれば
仕方ないか。

対象商品 : 02481796
2022-07-27
用途: タンク水位制御
北越化学工業株式会社 安田工場

現場でも数多く使用している機器、使い勝手も良く信頼できる機器です。
今回の交換機器は動作頻度も多いのですが10年以上使用しました。
他の箇所はそれ以上使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02481787
2019-05-17
用途: 水道施設の管理

接続がしやすく、メーカーの詳細な説明書が付属しているので、容易に使用できます。

対象商品 : 02481787
2017-06-10
用途: 緊急工事で!
ショーエイサービス建設業・工事業

迅速な対応助かりました。雷で断水しまい、直に商品が届いたので助かりました(土日の為)。

対象商品 : 02481787
2016-07-11
用途: 上水のスイッチ交換

同じものが売っていたので即購入しました。安くて助かりました。

対象商品 : 02481823
2015-09-01
用途: 大型水槽の給水
農・林・水産業

100V、200V供に対応できるのでとてもいいです。

対象商品 : 02481823
2014-07-23
用途: 排水制御

フロートだと時々ゴミが引っかかるので、これに替えました。
バッチリ動作しています。
AC電源でも8Vまで降圧してくれているので安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする