代表画像

5640 6.350 ロウ付けガンドリル EB80 30D 表面処理 TiCN グーリング 38969939 5640 6.350 ロウ付けガンドリル EB80 30D 表面処理 TiCN グーリング 38969939

ロウ付けガンドリル EB80 30D 表面処理 TiCN

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)【OAL】275 トラスコ品番584-7581 注文コード38969939 品番5640 6.350
参考基準価格(税別)¥23,180 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は全長・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 トラスコ品番584-7581 材質超硬 全長(mm)【OAL】275 切削径(Φmm)【DC】6.35 フルート長(mm)【LCF】227 接続径(Φmm)【DCON】16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする