代表画像
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬その他ドリル
マイクロドリル タイプVA 3D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】38
トラスコ品番
583-9779
注文コード
38970447
品番
6487 0.650
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。
用途
ステンレス鋼、耐熱合金用。
トラスコ品番
583-9779
材質
超硬
全長(mm)
【OAL】38
切削径(Φmm)
【DC】0.65
フルート長(mm)
【LCF】3.6
接続径(Φmm)
【DCON】3