代表画像

6487 2.050 マイクロドリル タイプVA 3D グーリング 38970858 6487 2.050 マイクロドリル タイプVA 3D グーリング 38970858

マイクロドリル タイプVA 3D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)【OAL】46 トラスコ品番584-7598 注文コード38970858 品番6487 2.050
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,970 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は全長・トラスコ品番など66種類から選べます 他の種類を見る

難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。

用途ステンレス鋼、耐熱合金用。 トラスコ品番584-7598 材質超硬 全長(mm)【OAL】46 切削径(Φmm)【DC】2.05 フルート長(mm)【LCF】11.3 接続径(Φmm)【DCON】4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする