代表画像

6499 4.040 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D グーリング 38975180 6499 4.040 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D グーリング 38975180

高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)【OAL】109 トラスコ品番585-3950 注文コード38975180 品番6499 4.040
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥30,690 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は全長・トラスコ品番など205種類から選べます 他の種類を見る

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。

用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。 トラスコ品番585-3950 材質超硬 全長(mm)【OAL】109 切削径(Φmm)【DC】4.04 フルート長(mm)【LCF】69 接続径(Φmm)【DCON】6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする