代表画像

5689 7.000 ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 ブライト グーリング 38978226 5689 7.000 ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 ブライト グーリング 38978226

ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 ブライト

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38978226 品番 5689 7.000
参考基準価格(税別)¥21,310 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 トラスコ品番583-9922 材質超硬 全長(mm)【OAL】370 切削径(Φmm)【DC】7 フルート長(mm)【LCF】322

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする