代表画像

5690 8.950 ロウ付けガンドリル EB80 80D 表面処理 ブライト グーリング 38978330 5690 8.950 ロウ付けガンドリル EB80 80D 表面処理 ブライト グーリング 38978330

ロウ付けガンドリル EB80 80D 表面処理 ブライト

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)【OAL】910 トラスコ品番584-3098 注文コード38978330 品番5690 8.950
参考基準価格(税別)¥25,440 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は全長・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 トラスコ品番584-3098 材質超硬 全長(mm)【OAL】910 切削径(Φmm)【DC】8.95 フルート長(mm)【LCF】860

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする